Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABT4 ALIM. CENTRALE 500/630A - KSA630ABT4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABT4 ALIM. CENTRALE 500/630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005053

Artikelnummer

SNRKSA630ABT4

Herstellernummer

KSA630ABT4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 500A e 630 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio centrale, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.