Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630AE4 EL. DI RACCORDO AL QUADRO 630A - KSA630AE4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630AE4 EL. DI RACCORDO AL QUADRO 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480005060

Artikelnummer

SNRKSA630AE4

Herstellernummer

KSA630AE4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

4

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

388 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

290 mm

Höhe:

370 mm

Canalis KSA, Schaltanlageneinspeisestück, 630A, Anschluss direkt, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckung.