SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED45010 EL. RETT. 630A 4P 5M 10 DER - KSA630ED45010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Anzahl der Abgangsstellen - 10
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480005428
Artikelnummer
SNRKSA630ED45010
Herstellernummer
KSA630ED45010
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
10
Flexibel:
nein
Canalis busbar trunking for KSA. It's applied to medium power distribution with lubricated sliding contact. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 630A at 35 ℃. Mounted by screws with up neutralposition. Distribution length busbar whose material is aluminium and trunking polarity is 3L + N + PE. Designed with 10 tap-off outlets. It provides 0.89 µT radiated magnetic field. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).