SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ET430 EL. RETT. 500630A 4P 3M TRASP - KSA630ET430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Polzahl - 5
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480005442
Artikelnummer
SNRKSA630ET430
Herstellernummer
KSA630ET430
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Polzahl:
5
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm