SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ED43010 EL. RETT. 800A 4P 3M 10 DER - KSA800ED43010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 800 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Polzahl - 5
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480005527
Artikelnummer
SNRKSA800ED43010
Herstellernummer
KSA800ED43010
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Polzahl:
5
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
10
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm