SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB1000ZF1 STAFFA UNIVERSALE 500/1000A - KSB1000ZF1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebügel
Befestigungsart - Wand/Decke
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485012711
Artikelnummer
SNRKSB1000ZF1
Herstellernummer
KSB1000ZF1
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montagebügel
Befestigungsart:
Wand/Decke
Canalis fixing bracket for KSB. Mounting by suspending on threaded rod and wall mounting with 135 kg maximum load. Sold in lots of 10 units. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).