SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB1000ZFKP1 KIT FISS. A MENSOLA 500/1000A - KSB1000ZFKP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Wand/Decke
Montageart - sonstige
Packung
4 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480006418
Artikelnummer
SNRKSB1000ZFKP1
Herstellernummer
KSB1000ZFKP1
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Wand/Decke
Montageart:
sonstige
Canalis, Kit fissaggio a mensola- 400A. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - compatibilità prodotto: KS - carico massimo: 80 kg. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..


