SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SV4 CASS DI DER 100A VUOTA 3L+N+PE - KSB100SV4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480005893
Artikelnummer
SNRKSB100SV4
Herstellernummer
KSB100SV4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001


