SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160DC4 CASS. DERIV COMPACT NS 100/160A - KSB160DC4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480005688
Artikelnummer
SNRKSB160DC4
Herstellernummer
KSB160DC4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9001


