SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SF4 CASS DI DER 160A PER FUS TG 0 - KSB160SF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 160 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 450 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480005725
Artikelnummer
SNRKSB160SF4
Herstellernummer
KSB160SF4
Hersteller
SNR
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
160 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
450 mm
Höhe:
300 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Tiefe:
257 mm
Anbaumöglichkeit:
ja


