SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SF5 CASS DER 160A PER FUS TG 0 PEN - KSB160SF5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480005732
Artikelnummer
SNRKSB160SF5
Herstellernummer
KSB160SF5
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001


