Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SM413 CASS DERIV 160A PER NG125 - KSB160SM413

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SM413 CASS DERIV 160A PER NG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485057729

Artikelnummer

SNRKSB160SM413

Herstellernummer

KSB160SM413

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 125A e 160 A. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per l'interruttore miniaturizzato (MCB) (interruttore da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante estrazione con apertura verso destra della porta/custodia. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.