SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250SE4 CASS DI DER 250A PER FUS TG 1 - KSB250SE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 250 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480005770
Artikelnummer
SNRKSB250SE4
Herstellernummer
KSB250SE4
Hersteller
SNR
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Tiefe:
308 mm
Anbaumöglichkeit:
ja