Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CM55 SPINA 32A PER APP MODUL 5MOD - KSB32CM55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CM55 SPINA 32A PER APP MODUL 5MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 35 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005978

Artikelnummer

SNRKSB32CM55

Herstellernummer

KSB32CM55

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

35 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

sonstige

Canalis KSA. Abgangsadapter für Reiheneinbaugeräte. KS Abgangsadapter, leer, 5 Teilungseinheiten. Nennstrom 32A, Polzahl 3L+N+PE. Kunststoff, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.