SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP SPINA DER 32A PER 2 PRESE + 8MOD - KSB32CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480005985
Artikelnummer
SNRKSB32CP
Herstellernummer
KSB32CP
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 32 A
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001


