Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP35 SPINA DER 32A 2 INDUSTR + 8MOD - KSB32CP35

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP35 SPINA DER 32A 2 INDUSTR + 8MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006036

Artikelnummer

SNRKSB32CP35

Herstellernummer

KSB32CP35

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Canalis KS Abgangsadapter, 32A, leer für 8 TE + 1 CEE 3-polig 16A + 1 CEE 5-polig 16A.