SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB50SF4 CASS DI DER 50A PER FUS 14X51 - KSB50SF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 50 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 356 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480006050
Artikelnummer
SNRKSB50SF4
Herstellernummer
KSB50SF4
Hersteller
SNR
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
50 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
356 mm
Höhe:
167 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Tiefe:
153 mm
Anbaumöglichkeit:
ja


