Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB630SE4 CASS DI DER 630A PER FUS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB630SE4 CASS DI DER 630A PER FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005657

Artikelnummer

SNRKSB630SE4

Herstellernummer

KSB630SE4

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Canalis tap-off unit for KS. It's applied to medium power distribution and TT, IT and TN-S earthing system. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 630A at 35 ℃. Mounting by Plug-in with fixed polarity with white RAL 9001 surface treatment and whose busbar trunking polarity is 3L+N+PE. It provided protection for size 3 fuses (Fuse to be ordered separately). It provided tap-off unit disconnection by right opening the door. Canalis KS busbar trunking compatibility with plug-in outlets. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).