SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB630SE5 CASS DER 630A PER FUS PEN - KSB630SE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480005664
Artikelnummer
SNRKSB630SE5
Herstellernummer
KSB630SE5
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001


