SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ127 ADATTATORE METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110743777
Artikelnummer
SNRKZ127
Herstellernummer
KZ127
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
La piastra adattatore Harmony K di Schneider Electric è progettata per essere utilizzata con un interruttore/commutatore a camme da 22 mm. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa piastra adattatore è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.