SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ13 PORTA ETICHETTA PER COMM - KZ13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45 mm
Höhe - 45 mm
Lochdurchmesser - 29 mm
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Packung
5 ST
Produktserien
Harmony K1
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110552409
Artikelnummer
SNRKZ13
Herstellernummer
KZ13
Hersteller
SNR
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Lochdurchmesser:
29 mm
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
KZ13 è un accessorio di marcatura per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Porta etichetta con etichetta neutra da utilizzare con piastre frontali da 45 x 45 mm. Venduto in confezioni da 5.


