SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ19X ETICHETTA BIANCO/GIALLO - KZ19X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 46 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110980844
Artikelnummer
SNRKZ19X
Herstellernummer
KZ19X
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
46 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
46 mm
Etichetta commutatore a camme senza marcatura, 46x46mm. accessori / destinazione elementi: testa per mont. su foro Ø22mm cromata - gamma prodotto: Harmony Serie K - categoria accessori: accessorio per etichettatura - tipo di accessori: etichetta - compatibilità prodotto: KAXZ1 - dimensioni etichetta: 46 x 46 mm - quantità per confezione: set da 10. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....


