SCHNEIDER ELECTRIC - SNRL100WNSL2M29 FINECORSA TE_USA - L100WNSL2M29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 57.15 mm
Höhe des Sensors - 125.48 mm
Länge des Sensors - 86.61 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 20 A
Packung
1 ST
EAN
3389119057219
Artikelnummer
SNRL100WNSL2M29
Herstellernummer
L100WNSL2M29
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
57.15 mm
Höhe des Sensors:
125.48 mm
Länge des Sensors:
86.61 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-23...85 °C
Schutzart (IP):
IP67