Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1DX11 BLOCCO CONTATTI FR NO+NC - LA1DX11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1DX11 BLOCCO CONTATTI FR NO+NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110970609

Artikelnummer

SNRLA1DX11

Herstellernummer

LA1DX11

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys con contatti protetti da polveri e umidità, per contattori LC1D e relè di controllo tipo CAD* in ambienti industriali gravosi. Dispone di contatti protetti 1NO + 1NC classificati fino a 0,1A 125V AC / 30V DC, collegamento mediante morsetti a vite. Capacità minima di commutazione molto bassa (5V / 1vmA) grazie al materiale dei contatti in lega d'oro. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).