SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN043 CONT.AUX. 4NC MOLLA - LA1KN043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110244960
Artikelnummer
SNRLA1KN043
Herstellernummer
LA1KN043
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar


