SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN207 CONT.AUX. 2NO FAST. - LA1KN207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110487480
Artikelnummer
SNRLA1KN207
Herstellernummer
LA1KN207
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Frontbefestigung


