Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN22 CONT.AUX. 2NC+2NO VITE - LA1KN22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110500110

Artikelnummer

SNRLA1KN22

Herstellernummer

LA1KN22

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con morsetti a vite (a eccezione di LP4K, LP5K, CA4K). Dispone di contatti 2NO+2NC classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontaletramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),