Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN31 CONT.AUX. 3OC+1NC VITE - LA1KN31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110500097

Artikelnummer

SNRLA1KN31

Herstellernummer

LA1KN31

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

LA1KN31 è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). E' composto da contatti 3NA+1NC fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a vite. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).