Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN40 CONT.AUX. 4NO VITE - LA1KN40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110500073

Artikelnummer

SNRLA1KN40

Herstellernummer

LA1KN40

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

LA1KN40 è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). E' composto da contatti 4NA fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a vite. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).