Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA2KT2U TEMPORIZZ.ELETTRONICO - LA2KT2U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA2KT2U TEMPORIZZ.ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - ansprechverzögert

  • Einstellzeit - 1...30 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110230086

Artikelnummer

SNRLA2KT2U

Herstellernummer

LA2KT2U

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

ansprechverzögert

Einstellzeit:

1...30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Blocco di contatto temporizzato elettronico TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K. Dispone di un contatto 1C/O classificato fino a 2A 240V AC, con un intervallo di impostazione del ritardo di accensione 1-30 s. Da utilizzare per contattori con bobine 110-240V AC/DC (da F7 a U7, da FD a UD). Montaggio anteriore tramite clip, collegamenti mediante fili collegati al contattore. È conforme alla normativa RoHS/REACh.