Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DC3U FILTRO ANTIDISTURBO DIODO - LA4DC3U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DC3U FILTRO ANTIDISTURBO DIODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung bei DC - 24...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110233179

Artikelnummer

SNRLA4DC3U

Herstellernummer

LA4DC3U

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

24...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24 V - 250 V CC, fornisce protezione al diodo a volano assicurando l'assenza di sovratensioni transitorie. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina (componente polarizzato).