SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2E FILTRO ANTIDISTURBO VAR - LA4DE2E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung bei DC - 24...48 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110233100
Artikelnummer
SNRLA4DE2E
Herstellernummer
LA4DE2E
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung bei DC:
24...48 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...48 V
Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D80-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 24-48V AC, Dispone di la protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, fissaggio a vite e collegamento sui morsetti a bobina.


