SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2G FILTRO ANTIDISTURBO VAR - LA4DE2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 50...127 V
Betriebsspannung bei DC - 50...127 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110233117
Artikelnummer
SNRLA4DE2G
Herstellernummer
LA4DE2G
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
50...127 V
Betriebsspannung bei DC:
50...127 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
50...127 V


