SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2U FILTRO ANTIDISTURBO VAR - LA4DE2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung bei DC - 110...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110233124
Artikelnummer
SNRLA4DE2U
Herstellernummer
LA4DE2U
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung bei DC:
110...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V


