Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DFB INTERFACCIA RELE - LA4DFB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DFB INTERFACCIA RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufstellung - Direktanbau

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Mit integrierter Schutzbeschaltung - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110236378

Artikelnummer

SNRLA4DFB

Herstellernummer

LA4DFB

Hersteller

SNR

Art der Aufstellung:

Direktanbau

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit integrierter Schutzbeschaltung:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Modulo di interfaccia a basso segnale D di TeSys, per il controllo dei contattori LC.D09-D115 (3P). Interfaccia relè elettromeccanica controllata da un segnale di ingresso di 24V DC. Da utilizzare con contattori con bobine 24-250V AC ( da B7 a U7). Da montare su un adattatore di cablaggio della bobina LAD4BB per contattori LC.D09-D38, LAD4BB3 per contattori LC.D40A-D80A e direttamente sui contattori LC.D80-D115.