SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DT0U TEMPORIZZATORE 0,1-2,5 S - LA4DT0U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 0.1...2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110236453
Artikelnummer
SNRLA4DT0U
Herstellernummer
LA4DT0U
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
0.1...2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Modulo temporizzatore elettronico TeSys D da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-250V, fornisce un tempo di ritardo di accensione regolabile manuale da 0,1 a 2 sec. Il tempo di ritardo è segnalato dal LED. Montaggio sui contattori LC1D09-D38 con l'adattatore LAD4BB, sui contattori LC1D40A-D80A con l'adattatore LAD4BB3, sui contattori LC1D80-D150 (3P) e LC1D40-D115 (4P) direttamente sui morsetti della bobina. Certificazione secondo più standard (IEC, UL, CSA), è conforme alla normativa RoHS/REACh.


