SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1B FILTRO ANTIDISTURBO - LA4KE1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung bei DC - 12...24 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3389110230215
Artikelnummer
SNRLA4KE1B
Herstellernummer
LA4KE1B
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...24 V
Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK, LPxK e relè di controllo CAxKN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA/CC a 12-24V, è composto da una protezione varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità.


