Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1FC FILTRO ANTIDIST. VAR.50-129V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1FC FILTRO ANTIDIST. VAR.50-129V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 50...129 V

  • Betriebsspannung bei DC - 50...129 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 50...129 V

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110536959

Artikelnummer

SNRLA4KE1FC

Herstellernummer

LA4KE1FC

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

50...129 V

Betriebsspannung bei DC:

50...129 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

50...129 V

Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK, LPxK e relè di controllo CAxKN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA/CC a 50-129V, è composto da una protezione varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità.