SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA5D11550 CAMERA SPEGNIARCO - LA5D11550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lichtbogenkammer
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110880502
Artikelnummer
SNRLA5D11550
Herstellernummer
LA5D11550
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Lichtbogenkammer
Camera spegniarco LA5-D, 3 poli, Per LC1-D115. gamma: TeSys - nome abbreviato: LA5D - compatibilità prodotto: LC1D115 - numero di poli: 3P. Benefici: Assumi il controllo dell'integrazione. La gamma Tesys D, oltre al rinnovato design, offre alte prestazioni tecniche elettriche e meccaniche, affidabilità e praticità do cablaggio. Nei calibri da 40, 50 e 65A il sistema di connessione brevettato EVERLINK permette, oltre alla connessione diretta tra contattore, salvamotore e relè termico, il mantenimento della pressione sui conduttori anche in presenza di deformazione dei conduttori stessi. Da 9 a 65A i contattori possono comunicare in rete grazie ad accessori specifici (Quick fit ).... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture, Edifici, perfetta integrazione nei sistemi di controllo, ideali per l'avviamento dei motori in qualsiasi tipo di applicazione..