SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9D92 SUPPORTO SIGLATURA - LA9D92

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Breite - 8 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3389110232486
Artikelnummer
SNRLA9D92
Herstellernummer
LA9D92
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
8 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
22 mm
Portaetichette a scatto per contattori TeSys k e contattori di inversione. Venduto in confezioni da 100 unità.


