Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9LB920 LIMITATORE PER INTEGRAL 18 E 32 - LA9LB920

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9LB920 LIMITATORE PER INTEGRAL 18 E 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Max. Scheinleistung - 0 VA

  • Kurzschlussstrombegrenzer - ja

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110741384

Artikelnummer

SNRLA9LB920

Herstellernummer

LA9LB920

Hersteller

SNR

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Max. Scheinleistung:

0 VA

Kurzschlussstrombegrenzer:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Blocco limitatore di corrente di cortocircuito TeSys Integral per interruttori del contattore Integral 63, Interruttori per motori TeSys GV2, controller avviatori U di TeSys. Aumenta la capacità dell'interruttore di resistere a una corrente di cortocircuito da 50 kA a 100/130kA a 400 V. Da collegare a monte di uno o più interruttori di circuito con una corrente nominale totale del motore di 32 A. Per il fissaggio su una guida DIN da 35 mm o il fissaggio a vite, montaggio indipendente dal dispositivo di protezione. È conforme alla normativa RoHS/REACh.