SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD22 ETICHETTE 8X12 (CONF. 80 PZ.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110468045
Artikelnummer
SNRLAD22
Herstellernummer
LAD22
Hersteller
SNR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
0 mm
Breite:
8 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12 mm
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.