SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD3B1 MORSETTIERA A MONTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118050907
Artikelnummer
SNRLAD3B1
Herstellernummer
LAD3B1
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Scatola sdoppiatore alimentazione LAD, Per 4 avviatori con int. GV2. gamma prodotto: sezionatore fusibile TeSys - nome abbreviato: LAD - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - numero di poli: 3P. Benefici: Protezione semplice ed efficace. La protezione tramite fusibile rappresenta una soluzione affidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni importanti alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per ilpersonale, oltre che danni rilevanti per la produzione.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc., Installazioni elettriche, applicate alla distribuzione, al controllo o agli avviatori per motori., Protezione delle stringhe nelle applicazioni del settore fotovoltaico.... Benefici: Senza utensili, l'installazione diventa facile. Offre installazione e manutenzione senza utensili, con la semplice connessione via terminali a molla, in modo da garantire connessioni affidabili e sicurezza ottimale. La soluzione di cablaggio Tesys Quickfit rende inoltre il prodotto più compatto.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc: Gli avviatori di motore in questione sono quelli che combinano interruttori a contattori modello d a 9, 32A..