SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4DDL DIODO VOLANO - LAD4DDL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung bei DC - 24...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118025400
Artikelnummer
SNRLAD4DDL
Herstellernummer
LAD4DDL
Hersteller
SNR
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
24...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.


