SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3U FILTRO ANTIDISTURBO R.C.110-240V 40-65 - LAD4RC3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389119410182
Artikelnummer
SNRLAD4RC3U
Herstellernummer
LAD4RC3U
Hersteller
SNR
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 380-415V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.