SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3B FILTRO DIODO BIDIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 12...24 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119410243
Artikelnummer
SNRLAD4T3B
Herstellernummer
LAD4T3B
Hersteller
SNR
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 12-24V CA e CC, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali, mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.