SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3S FILTRO DIODO BIDIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 25...72 V
Betriebsspannung bei DC - 25...72 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 25...72 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119410250
Artikelnummer
SNRLAD4T3S
Herstellernummer
LAD4T3S
Hersteller
SNR
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
25...72 V
Betriebsspannung bei DC:
25...72 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
25...72 V
Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 25-72V AC o DC, Dispone di una protezione dei diodi che limita il picco bidirezionale mediante limitazione della tensionetransitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.