Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4TB DIODO LIVELL. BIDIREZ 24V - LAD4TB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4TB DIODO LIVELL. BIDIREZ 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110385779

Artikelnummer

SNRLAD4TB

Herstellernummer

LAD4TB

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24V CA, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali, mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.