Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3U FILTRO VARISTORE 110-250V AC DC - LAD4V3U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3U FILTRO VARISTORE 110-250V AC DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 110...250 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410229

Artikelnummer

SNRLAD4V3U

Herstellernummer

LAD4V3U

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung bei DC:

110...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...250 V

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 110-250V AC o DC, Dispone di una protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.