SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4VU FILTRO ANTIDISTURBO VARIS - LAD4VU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110385717
Artikelnummer
SNRLAD4VU
Herstellernummer
LAD4VU
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V
Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 e relè di controllo CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando 110-250V AC, Dispone di una protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Ucmax. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.